Roulement à rotules sur billes SKF 1206 EKTN9/C3, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 30 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :1206 EKTN9/C3
Rubix :0301-1014367
Fabricant :34152
EAN :7316577051950


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1206 K C3 CAGE PA 30X62X16
Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Les roulements à rotule sur billes, avec alésage conique, comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre. L’alésage conique facilite le montage avec des manchons de serrage ou des manchons de démontage.
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 12e |
| Matière | acier à roulement 100cr6 (acier carbone-chrome) |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 24000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4650 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 15600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,90 € HT
/ unité
55,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours