Roulement à rotules sur billes FAG 2219-K-M-C3, Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 43 mm | Diamètre intérieur : 95 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :2219-K-M-C3
Rubix :0255-1028846
Fabricant :0389060070030
EAN :4012801478472


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 43 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 2219 K C3 CAGE MASSIVE 95X170X43
Self-aligning ball bearing 22..-K, main dimensions according to DIN 630, with tapered bore, cone 1:12
Roulements sphères 22..-K-M, alésage conique cône 1:12, cage massive en laiton
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 43 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 22..-k-m |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 5000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 34500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 84000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
573,39 € HT
/ unité
688,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours