Roulement à rotules sur billes FAG 2201-TVH, Diamètre extérieur : 32 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 12 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :2201-TVH
Rubix :0255-1014492
Fabricant :0167026200000
EAN :4012801477338


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 14 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 2201 CAGE PA 12X32X14
Self-aligning ball bearing 22, main dimensions according to DIN 630
Roulements sphères 22..-TVH, cage en plastique
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 22..-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 23300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1940 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9400 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,04 € HT
/ unité
40,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h