Roulement à rotules sur billes SNR 2305EEG15, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 24 mm | Diamètre intérieur : 25 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :2305EEG15
Rubix :0302-1014606
EAN :3413520089092
RLT A BILLES 2305 ETANCHE CAGE PA 25X62X24

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2305 ETANCHE CAGE PA 25X62X24


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage polyamide, joints frottants des deux côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur24 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série2300
Matièreacier
Cagepolyamide
Charge statique de base, radiale - C0r5000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr18000 N
59,81 HT
/ unité
71,77 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.