Roulement à rotules sur billes SKF 2209 E-2RS1TN9/W64, Diamètre extérieur : 85 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 45 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :2209 E-2RS1TN9/W64
Rubix :0301-1361018
Fabricant :79683
EAN :07316570114430
RLT A BILLES 2209 ETANCHE LUB SOLIDE CAGE PA 45X85X23

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2209 ETANCHE LUB SOLIDE CAGE PA 45X85X23


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur23 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série22e
Cagepolyamide
320,28 € HT
/ unité
384,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.