Roulement à rotules sur billes NSK 2305J, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 24 mm | Diamètre intérieur : 25 mm

Roulements à rotule sur billes  23

Voir les informations techniques

Références

NSK :2305J
Rubix :0294-1014605
Fabricant :2305J N
EAN :00029176060274
RLT A BILLES 2305 CAGE ACIER 25X62X24

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2305 CAGE ACIER 25X62X24


Roulements à rotule sur billes NSK: ce roulement disponsible en cage acier ou polyamide est recommandé quand il y a flexion de l'arbre, et lorsque le lignage entre l'arbre et le logement est difficile. La bague intérieur avec les billes et la cage peut légèrement rotuler sur l'axe. La bague extérieur a une piste sphérique dont le centre coincide avec celui de l'arbre. L'angle de contact étant faible, la capacité de charge axiale est petite. Le désalignement dynamique admissible varie entre 4° et 7° environ sous charge normale.

Points forts

Accepte jusqu'à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur24 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Matièreacier
Cageacier
66,21 € HT
/ unité
79,45 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.