Roulement à rotules sur billes FAG 1205-TVH, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 25 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :1205-TVH
Rubix :0255-1014361
Fabricant :0167002870000
EAN :4012801158916
RLT A BILLES 1205 CAGE PA 25X52X15

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 1205 CAGE PA 25X52X15


Self-aligning ball bearing 12, main dimensions according to DIN 630
Roulements sphères 12..-TVH, cage en plastique

Points forts

Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements à billes à gorge profonde. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Palier de transmission.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série12..-tvh
Cagepolyamide
Vitesse de référence13400 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r3300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12300 N
31,41 € HT
/ unité
37,69 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.