Roulement à rotules sur billes SKF 1317, Diamètre extérieur : 180 mm | Largeur : 41 mm | Diamètre intérieur : 85 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :1317
Rubix :0301-1014477
Fabricant :34305
EAN :7316576605581
RLT A BILLES 1317 CAGE ACIER 85X180X41

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur41 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1317 CAGE ACIER 85X180X41


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur41 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série13
Cageacier
Vitesse de référence7000 rpm
584,45 € HT
/ unité
701,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.