Roulement à rotules sur billes SNR 2206EEG15, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 20 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :2206EEG15
Rubix :0302-1002293
EAN :3413520080211
RLT A BILLES 2206 ETANCHE CAGE PA 30X62X20

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2206 ETANCHE CAGE PA 30X62X20


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage polyamide, joints frottants des deux côtés
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage polyamide, joints frottants des deux côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur20 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sérieucp200
Matièrefonte
Cagepolyamide
Charge statique de base, radiale - C0r4650 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr15700 N
53,52 € HT
/ unité
64,22 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.