Roulement à rotules sur billes SNR 2210, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 50 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :2210
Rubix :0302-1014545
EAN :3413520080891
RLT A BILLES 2210 CAGE ACIER 50X90X23

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2210 CAGE ACIER 50X90X23


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série2200
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence7400 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r8500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr23000 N
80,51 € HT
/ unité
96,61 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.