Roulement à rotules sur billes SKF 1302 ETN9, Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 13 mm | Diamètre intérieur : 15 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :1302 ETN9
Rubix :0301-1014423
Fabricant :34249
EAN :7316576608605


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1302 CAGE PA 15X42X13
Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 13e |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 34000 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,53 € HT
/ unité
76,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours