Roulement à rotules sur billes SKF 2203 E-2RS1TN9/W64, Diamètre extérieur : 40 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 17 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :2203 E-2RS1TN9/W64
Rubix :0301-1305869
Fabricant :51256
EAN :07316570775310


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2203 ETANCHE LUB SOLIDE CAGE PA 17X40X16
Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 22e |
| Cage | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,58 € HT
/ unité
283,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours