Roulement à rotules sur billes FAG 1309-TVH>N, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 45 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :1309-TVH
FAG :1309-TVH>N
Rubix :0255-1531491
Fabricant :0967136740000
EAN :4064327379726


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1309 CAGE PA 45X100X25
Roulements sphères 13..-TVH, cage en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Vitesse de référence | 6700 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 12700 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 38500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,57 € HT
/ unité
111,08 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours