Roulement à rotules sur billes NSK 2213KJC3, Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 31 mm | Diamètre intérieur : 65 mm

NSK Roulements à rotule sur rouleaux  22

Voir les informations techniques

Références

NSK :2213KJC3
Rubix :0294-1014570
EAN :00029176415371
RLT A BILLES 2213 K C3 CAGE ACIER 65X120X31

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2213 K C3 CAGE ACIER 65X120X31


Les roulements à rouleaux sphériques NSK supportent les conditions les plus sévères. La constitution de ces roulements permet d'accepter des charges axiales dans les deux sens, ainsi que des charges radiales importantes. Ces roulements ont une bonne stabilité dimensionnelle tout en subissant des vibrations, chocs et désalignement, et résistent à l'usure et à l'abrasion. Les améliorations de performance incluent des rugosités de piste contrôlées et des rouleaux avec un traitement thermique spécial conférant une meilleure tenue aux chocs, ainsi que des diamètres extérieurs et alésages extra précis, un jeu interne réduit.

Points forts

Accepte jusqu'à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur31 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série2213kjc3
Cageacier
134,23 € HT
/ unité
161,08 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.