Roulement à rotules sur billes FAG 1215-TVH-C3, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 75 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :1215-TVH-C3
Rubix :0255-1020704
Fabricant :0167004650030
EAN :4012801184083


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 25 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 1215 C3 CAGE PA 75X130X25
Self-aligning ball bearing 12, main dimensions according to DIN 630
Roulements sphères 12..-TVH, cage en plastique
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements à billes à gorge profonde. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 12..-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 5500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15700 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 39000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,22 € HT
/ unité
159,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours