Roulement à rotules sur billes SKF 2303 E-2RS1TN9, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 19 mm | Diamètre intérieur : 17 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :2303 E-2RS1TN9
Rubix :0301-1014598
Fabricant :35643
EAN :7316570023084


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 19 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2303 ETANCHE CAGE PA 17X47X19
Les roulements à rotule sur rouleaux comportent deux rangées de rouleaux symétriques, une bague extérieure sphérique commune et deux bagues intérieures inclinées par rapport à l'axe du roulement. Le centre de la sphère dans le chemin de roulement de la bague extérieure se trouve sur l'axe du roulement.
Les roulements à rotule sur billes, avec joints des deux côtés, comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d'alignement angulaires de l'arbre par rapport au palier. Les étanchéités intégrées peuvent améliorer considérablement la durée de service du roulement, car elles retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 23e |
| Matière | acier à roulements |
| Cage | polyamide |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 3400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,87 € HT
/ unité
95,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours