Roulement à rotules sur billes NTN 2212S, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 28 mm | Diamètre intérieur : 60 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :2212S
Rubix :0281-1014561
EAN :4547359518726




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 28 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 2212 CAGE ACIER 60X110X28
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 2200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 12600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 34000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,94 € HT
/ unité
136,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h