Roulement à rotules sur billes NTN 1301S, Diamètre extérieur : 37 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 12 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :1301S
Rubix :0281-1014422
EAN :4547359256369




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 12 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 1301 CAGE ACIER 12X37X12
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 1300 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 2160 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9650 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,24 € HT
/ unité
68,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours