Roulement à rotules sur billes NTN 1319S, Diamètre extérieur : 200 mm | Largeur : 45 mm | Diamètre intérieur : 95 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :1319S
Rubix :0281-1087636
EAN :4547359257403
RLT A BILLES 1319 CAGE ACIER 95X200X45

Résumé technique

Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 1319 CAGE ACIER 95X200X45


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur45 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série1300
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r51000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr129000 N
674,61 HT
/ unité
809,53 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.