Roulement à rotules sur billes NTN 5308SNR, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 36.5 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

NTN :5308SNR
Rubix :0302-1256825
EAN :4547359539677
ROULEMENT A BILLES 5308 SNR NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur36,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 5308 SNR NTN


NTN - Roulement à billes à contact oblique - 5308SNR

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur36,5 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série5300
Matièreacier
Cageacier
142,99 € HT
/ unité
171,59 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.