Roulement à rotules sur billes NTN 2309S, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 36 mm | Diamètre intérieur : 45 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :2309S
Rubix :0281-1014633
EAN :4547359279238
RLT A BILLES 2309 CAGE ACIER 45X100X36

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2309 CAGE ACIER 45X100X36


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur36 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série2300
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r16700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr55000 N
124,59 HT
/ unité
149,51 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.