Roulement à rotules sur billes NTN 1310S, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 27 mm | Diamètre intérieur : 50 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :1310S
Rubix :0281-1014455
EAN :4547359256789
RLT A BILLES 1310 CAGE ACIER 50X110X27

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur27 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 1310 CAGE ACIER 50X110X27


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur27 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série1300
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r14100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr43500 N
114,47 € HT
/ unité
137,36 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.