Roulement à rotules sur billes NSK 1208KJ, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 40 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 12
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1208KJ
Rubix :0294-1014376
Fabricant :1208KJ N
EAN :0029176030598


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 18 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1208 K CAGE ACIER 40X80X18
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Self-aligning ball bearing double-row, main dimensions acc. to DIN 630, cage made of steel sheet, pressed, rolling body guided, tapered bore, cone 1:12
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,03 € HT
/ unité
74,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours