Roulement à rotules sur billes NTN 1202S, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 11 mm | Diamètre intérieur : 15 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :1202S
Rubix :0281-1014353
EAN :4547359512977
RLT A BILLES 1202 CAGE ACIER 15X35X11

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur11 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 1202 CAGE ACIER 15X35X11


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur11 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série1200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r1750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr7600 N
38,02 € HT
/ unité
45,62 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.