Roulement à rotules sur billes SKF 135 TN9, Diamètre extérieur : 19 mm | Largeur : 6 mm | Diamètre intérieur : 5 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :135 TN9
Rubix :0301-1014225
Fabricant :90751
EAN :7316570976960
ROULEMENT A BILLES 135 TN9 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 135 TN9 SKF


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur6 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série13
Cagepolyamide
Vitesse de référence63000 rpm
34,29 € HT
/ unité
41,15 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.