Roulement à rotules sur billes SKF 1320 K, Diamètre extérieur : 215 mm | Largeur : 47 mm | Diamètre intérieur : 100 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :1320 K
Rubix :0301-1014484
Fabricant :34316
EAN :7316576605680




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 47 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1320 K CAGE ACIER 100X215X47
Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 47 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 13 |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 6000 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
919,18 € HT
/ unité
1 103,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours