Roulement à billes miniature SNR 608, Diamètre extérieur : 22 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 8 mm
Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :608
Rubix :0302-1014247
EAN :3413520118631




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 7 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 608 8X22X7
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Série | 600 |
| Matière | acier |
| Poids | 0,011 kg |
| Vitesse limite | 57000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1370 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 3150 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,41 € HT
/ unité
4,09 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h