Roulement à billes miniature PTN S607-2RS, Diamètre extérieur : 19 mm | Largeur : 6 mm | Diamètre intérieur : 7 mm

Roulement à billes miniature à gorge profonde

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
PTN :S607-2RS
Rubix :Y600-1485755
Fabricant :894127
EAN :3660338465796
RLT A BILLES 607 INOX ETANCHE IMPORT 7X19X6
Résumé technique
Diamètre intérieur7 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur6 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : RLT A BILLES 607 INOX ETANCHE IMPORT 7X19X6


Éléments roulants ronds en acier inoxydable avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
2RS - Roulements miniatures à billes à gorges profondes - acier inoxydable

Points forts


Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement

Applications


Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur7 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur6 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Cageacier
Sérieminiature
Poids7,1 g
Vitesse limite25000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr1300 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,80 HT
/ 10 unités
30,96 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.