Roulement à billes miniature FAG 626-2RSR-HLN-C3, Diamètre extérieur : 19 mm | Largeur : 6 mm | Diamètre intérieur : 6 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :626-2RSR-HLN-C3
Rubix :0255-1020665
Fabricant :0629111710030
EAN :4064327025081


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Largeur | 6 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 626 ETANCHE C3 6X19X6
roulements à billes 62..-2RSR, dimensions principales selon DIN 625-1, joints à lèvre des deux côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Largeur | 6 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
| Série | 62..-2rsr |
| Matière | acier chromé 52100 |
| Vitesse limite | 25500 rpm |
| Alésage | cylindrique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1050 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 2610 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,96 € HT
/ unité
7,15 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h