Roulement à billes miniature NTN 628ZZ/5K, Diamètre extérieur : 22 mm | Largeur : 8 mm | Diamètre intérieur : 8 mm
Roulement à billes à contact radial
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :628ZZ/5K
Rubix :0302-1109333
EAN :4547359011111




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 8 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 628 2 FLASQUES 8X24X8
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
La marque de haute technicité :
La marque NTN vous propose une large gamme de roulements rigides à billes combinant les meilleures solutions d'étanchéité, de jeu radial et de lubrification pour une réponse optimale aux exigences de votre activité.
La marque de haute technicité :
La marque NTN vous propose une large gamme de roulements rigides à billes combinant les meilleures solutions d'étanchéité, de jeu radial et de lubrification pour une réponse optimale aux exigences de votre activité.
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, déflecteurs des deux côtés
Points forts
Produits de haute technologie issus d'une R&D et d'une conception avancée.
Une position de leader en matière de performance d'étanchéité : une proposition d'étanchéité pour chaque application. L'offre LLU est la proposition la plus performante sur le marché.
Du miniature au géant.
Une position de leader en matière de performance d'étanchéité : une proposition d'étanchéité pour chaque application. L'offre LLU est la proposition la plus performante sur le marché.
Du miniature au géant.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Série | 620 |
| Matière | acier |
| Poids | 0,017 kg |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1590 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 4450 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,33 € HT
/ unité
13,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h