Roulement à billes à contact oblique INA 30/7-2Z-HLC-INA, Diamètre extérieur : 19 mm | Diamètre intérieur : 7 mm | Largeur : 10 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques
Références
INA :30/7-2Z-HLC-INA
Rubix :0269-1302479
Fabricant :0072314900000
EAN :4012802559118
ROULEMENT A BILLES 30/7 2Z-HLC INA
Résumé technique
Diamètre intérieur7 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 30/7 2Z-HLC INA


Roulements à billes à contact oblique 30..-B-2Z-TVH, à deux rangées, déflecteurs, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur7 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur10 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux flasques métalliques
Série30..-b-2z-tvh
Vitesse de référence31500 rpm
Vitesse limite29500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1690 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr3650 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,52 HT
/ unité
46,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.