Roulement à billes à contact oblique INA 3903-2RS, Diamètre extérieur : 30 mm | Diamètre intérieur : 17 mm | Largeur : 10 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

INA :3903-2RS
Rubix :0269-1008515
Fabricant :0038276580000
EAN :4064328796218
ROULEMENT A BILLES 3903 2RS INA

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3903 2RS INA


Angular contact ball bearing 39..-B-2RSR-TVH, double row, 1 inner ring
Roulements à billes à contact oblique 39..-B-2RSR-TVH, à deux rangées, joints d’étanchéité, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur10 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série39..-b-2rsr-tvh
Vitesse limite13400 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r4100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr5200 N
96,08 HT
/ unité
115,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.