Roulement à billes à contact oblique NSK 7208BWG, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 18 mm
Série 7208 Roulement à billes à contact oblique de précision
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :7208BWG
Rubix :0294-1016078
Fabricant :7208BWG N
EAN :00029176035272




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 18 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7208 BWG NSK
NSK offre l'une des gammes les plus complètes de roulements à billes à contact oblique qui ont été conçus pour répondre aux exigences des fabricants d'équipement d'origine.
Ces roulements ont un angle de contact qui leur permet de supporter d'importantes charges axiales dans une direction ainsi que des charges radiales.
Ils sont généralement utilisés par paires, ensembles triplex, ensembles quadruplex ou ensembles multiplex puisqu'une composante axiale est générée lorsqu'une charge radiale est appliquée.
Les roulements à billes à contact oblique sont des roulements à billes à contact oblique qui ont été conçus pour répondre aux exigences des fabricants d'équipement d'origine.
Points forts
Acier de haute qualité - Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu'à 80%
Technologie de graisse avancée - Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie et la performance de la graisse
.br>Billes de haute qualité - Fonctionnement silencieux et régulier même à haute vitesse
Chemins de roulement super finis - Spécialement adouci pour minimiser le bruit et améliorer la distribution et la durée de vie du lubrifiant
Chemins de roulement super finis .br>Angles de contact - Proposés dans différents angles de contact pour s'adapter aux angles de degré de l'application
Joints brevetés - Fournissent une résistance à la contamination dans les environnements les plus difficiles
Angles de contact .br>Cages - Disponibles dans une gamme d'assemblages de cages en polyamide, phénolique et laiton
Qualité assurée - Des tests à 100 % garantissent la qualité totale du produit
.
Applications
Principalement utilisés dans les broches de machines-outils, les moteurs électriques à grande vitesse ou les machines où la précision des dimensions et du fonctionnement est primordiale.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7208b.. |
| Cage | acier |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,05 € HT
/ unité
110,46 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h