Roulement à billes à contact oblique FAG 3217, Diamètre extérieur : 150 mm | Diamètre intérieur : 85 mm | Largeur : 49.2 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :3217
Rubix :0255-1002383
Fabricant :0167124470000
EAN :4012801196383
ROULEMENT A BILLES 3217 A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur49,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3217 A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearing 32, main dimensions according to DIN 628-3, double row, pressure angle α = 35°
Roulements à billes à contact oblique 32, à deux rangées, avec rainure de remplissage, cage en tôle d’acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur49,2 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série32
Matièreacier
Vitesse de référence4700 rpm
Vitesse limite4650 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r154000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr128000 N
383,19 € HT
/ unité
459,83 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.