Roulement à billes à contact oblique NSK 3200B-2ZRTN, Diamètre extérieur : 30 mm | Diamètre intérieur : 10 mm | Largeur : 14 mm

Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3200

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NSK :3200B-2ZRTN
Rubix :0294-1002323
Fabricant :3200B-2ZTN N
ROULEMENT A BILLES 3200 BZZTN NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3200 BZZTN NSK


Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS et 2Z disponibles.

Points forts

Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur14 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux flasques métalliques
Série3200..
Cagepolyamide
Vitesse de référence16000 rpm
Vitesse limite22000 rpm
Angle25 °
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r4550 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr7800 N
48,68 HT
/ unité
58,42 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.