Roulement à billes à contact oblique FAG 7303-B-XL-JP, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 17 mm | Largeur : 14 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7303-B-XL-JP
Rubix :0255-1029369
Fabricant :0190073020000
EAN :4054372871856


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7303B.JP XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearings 73..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-JP, à une rangée, X-life, cage en tôle d’acier
Points forts
Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.
Applications
Avec charges combinées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 73..-b-xl-jp |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 12800 rpm |
| Vitesse limite | 21600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 9000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 18700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,31 € HT
/ unité
53,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours