Roulement à billes à contact oblique NTN 5315S, Diamètre extérieur : 160 mm | Diamètre intérieur : 75 mm | Largeur : 68.3 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

NTN :5315S
Rubix :0281-1088238
EAN :4547359309935
ROULEMENT A BILLES 5315 S NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur68,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 5315 S NTN


Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage tôle, encoche de remplissage, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur68,3 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série5300
Matièreacier
Cageacier
Angle25 °
545,67 € HT
/ unité
654,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.