Roulement à billes à contact oblique NSK 3311B-2RSTNC3, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 49.2 mm
Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3300
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :3311B-2RSTNC3
Rubix :0294-1155311
Fabricant :3311B-2RSTNC3 N


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 49,2 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3311B2RSTNC3 NSK
Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS disponible.
Points forts
Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.
Applications
Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 49,2 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 3311.. |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 3800 rpm |
| Vitesse limite | 5000 rpm |
| Angle | 25 ° |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 78000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 102000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,00 € HT
/ unité
310,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours