Roulement à billes à contact oblique FAG 7406-B-XL-MP, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 23 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7406-B-XL-MP
Rubix :0255-1029529
Fabricant :0191187590000
EAN :4012801327848
ROULEMENT A BILLES 7406B.MP XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7406B.MP XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearing 74..-B-XL-MP, single row
Roulements à billes à contact oblique 74..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série74..-b-xl-mp
Cagelaiton
Vitesse de référence6800 rpm
Vitesse limite14500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r30500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr51000 N
269,10 HT
/ unité
322,92 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.