Roulement à billes à contact oblique FAG 3210-BD-XL-C3, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 30.2 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :3210-BD-XL-C3
Rubix :0255-1527307
Fabricant :0709458370030
EAN :4012802672107
3210-BD-XL-C3 50X90X30,2

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur30,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : 3210-BD-XL-C3 50X90X30,2


Angular contact ball bearing 32-BD, main dimensions acc. to DIN 628-3, double-row, contact angle α = 30 °
Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL, à deux rangées, X-life, avec cage en tôle d’acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur30,2 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Série32..-bd-xl
Vitesse de référence7600 rpm
Vitesse limite7800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r44000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr53000 N
94,02 € HT
/ unité
112,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.