Roulement à billes à contact oblique FAG 3211-BD-XL-TVH-L285-C3, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 33.3 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :3211-BD-XL-TVH-L285-C3
Rubix :0255-1487579
Fabricant :0703190300030
EAN :4064328179400


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 33,3 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3211-BD-XL-TVH-L285-C3
Angular contact ball bearing 32..-BD, main dimensions according to DIN 628-3, double row, pressure angle α = 30 °
Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-TVH, à deux rangées, X-life, cage en plastique
Points forts
Supporte des charges radiales et axiales importantes.
Applications
Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 33,3 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 32..-bd-xl-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 7200 rpm |
| Vitesse limite | 7100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 51000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 61000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,17 € HT
/ unité
139,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours