Roulement à billes à contact oblique Zen S3205-B-2RS, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 20.6 mm
Roulement
Voir les informations techniquesRéférences
Zen :S3205-B-2RS
Rubix :8205-1411275

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 20,6 mm |
Détails articles : ROULEMENT CONTACT OBLIQUE S3205-B-2RS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 20,6 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 9870 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14630 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,29 € HT
/ unité
55,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h