Roulement à billes à contact oblique NSK 3313NRJC3, Diamètre extérieur : 140 mm | Diamètre intérieur : 65 mm | Largeur : 58.7 mm

Roulement à rouleaux

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NSK :3313NRJC3
Rubix :0294-1014881
Fabricant :3313NRJC3 N
EAN :00029176072734
ROULEMENT A BILLES 3313 NRJC3 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur58,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3313 NRJC3 NSK


NSK offre l'une des gammes les plus complètes de roulements à billes à contact oblique qui ont été conçus pour répondre aux exigences des fabricants d'équipement d'origine. Ces roulements ont un angle de contact qui leur permet de supporter d'importantes charges axiales dans une direction ainsi que des charges radiales

Points forts

High Quality Steel  - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls  - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways  - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle - Offered in 25 and 32 degree angles
Patented Seals  - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages  - Available in a range of Polyamide, steel and brass cage assemblies
Quality Assured  - 100% testing ensures total product quality

Applications

commonly used in pumps, compressors, worm gearboxes and motors where rigidity is important

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur58,7 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Série3313..
Cageacier
Angle32 °
Précisionp0 (normal / abec 1)
375,89 € HT
/ unité
451,07 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.