Roulement à billes à contact oblique FAG 3212-BD-XL-TVH, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 36.5 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :3212-BD-XL-TVH
Rubix :0255-1002368
Fabricant :0637127330000
EAN :4064328179325
ROULEMENT A BILLES 3212BD XL.TVH A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur36,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3212BD XL.TVH A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 32..-BD, main dimensions to DIN 628-3, double row, contact angle α = 30°
Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-TVH, à deux rangées, X-life, cage en plastique

Points forts

Supporte des charges radiales et axiales importantes.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur36,5 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série32..-bd-xl-tvh
Cagepolyamide
Vitesse de référence6700 rpm
Vitesse limite6300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r64000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr75000 N
168,51 € HT
/ unité
202,21 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.