Roulement à billes à contact oblique FAG 7216-B-XL-MP-UB, Diamètre extérieur : 140 mm | Diamètre intérieur : 80 mm | Largeur : 26 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7216-B-XL-MP-UB
Rubix :0255-1433726
Fabricant :0930398080000
EAN :4054371102807


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 26 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7216-B-MP-UB XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 26 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 72..-b-xl-mp |
| Cage | laiton |
| Poids | 1,6 kg |
| Vitesse de référence | 4946 rpm |
| Vitesse limite | 8289 rpm |
| Angle | 40 ° |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 71964 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 84951 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
296,77 € HT
/ unité
356,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours