Roulement à billes à contact oblique SKF 3214 A/C3, Diamètre extérieur : 125 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 39.7 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :3214 A/C3
Rubix :0301-1028859
Fabricant :49006
EAN :7316570292749
ROULEMENT A BILLES 3214 A.C3 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur39,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3214 A.C3 SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Les roulements à billes à contact oblique à deux rangées sont conçus pour fonctionner de la même manière que deux roulements à billes à contact oblique à une rangée disposés en O, tout en nécessitant moins d’espace axial. Ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées et sont plus adaptés que les roulements rigides à billes pour supporter des forces axiales élevées dans les deux sens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur39,7 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Série32a
Vitesse de référence5600 rpm
Vitesse limite4500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r80000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr88400 N
336,37 HT
/ unité
403,64 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.