Roulement à billes à contact oblique SKF 7232 BCBM, Diamètre extérieur : 290 mm | Diamètre intérieur : 160 mm | Largeur : 48 mm
Roulements à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :7232 BCBM
Rubix :0301-1022632
Fabricant :45843
EAN :7316576650369


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 290 mm |
| Largeur | 48 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7232 BCBM SKF
Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Ces roulements à billes à contact oblique à une rangée peuvent supporter les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées, voire très élevées, selon le modèle. Pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens, ils sont plus adaptés que les roulements rigides à billes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 290 mm |
| Largeur | 48 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 72b |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 2400 rpm |
| Vitesse limite | 2600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 300000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 255000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 044,84 € HT
/ unité
2 453,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours