Roulement à billes à contact oblique FAG 7317-B-XL-MP-UB, Diamètre extérieur : 180 mm | Diamètre intérieur : 85 mm | Largeur : 41 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7317-B-XL-MP-UB
Rubix :0255-1433742
Fabricant :0893140770000
EAN :4054369901955
ROULEMENT A BILLES 7317-B-MP-UB XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur41 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7317-B-MP-UB XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur41 mm
Etancheitéouvert
Série73..-b-xl-mp-ub
Cagelaiton
Vitesse de référence4100 rpm
Vitesse limite6400 rpm
Angle40 °
Charge statique de base, radiale - C0r138000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr167000 N
610,55 HT
/ unité
732,66 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.