Roulement à billes à contact oblique FAG 3313-B-TVH-C3, Diamètre extérieur : 140 mm | Diamètre intérieur : 65 mm | Largeur : 58.7 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :3313-B-TVH-C3
Rubix :0255-1020866
Fabricant :0167138420030
EAN :4012801011488
ROULEMENT A BILLES 3313B.TVH.C3 A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur58,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3313B.TVH.C3 A CONTACT OBLIQUE FAG


Roulement à billes à contact oblique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur58,7 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Série33
Matièreacier
Cagepolyamide
Précisionprécision standard (pn)
Charge statique de base, radiale - C0r112000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr143000 N
377,48 HT
/ unité
452,98 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.