Roulement à billes à contact oblique FAG 7315-B-XL-MP-UO, Diamètre extérieur : 160 mm | Diamètre intérieur : 75 mm | Largeur : 37 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7315-B-XL-MP-UO
Rubix :0255-1029453
Fabricant :0191178250000
EAN :4012801283731
ROULEMENT A BILLES 7315B.MP.UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur37 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7315B.MP.UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur37 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série73..-b-xl-mp
Cagelaiton
Vitesse de référence4500 rpm
Vitesse limite7300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r107000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr140000 N
536,17 HT
/ unité
643,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.